SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FD506 Testa selettore a leva 3 pos. Ø 30mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di comando - Blu
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606481339966
Codice prodotto
SNRZB5FD506
Cod. produttore
ZB5FD506
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di comando:
Blu
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
31 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Tipo di protezione (NEMA):
13
Con anello frontale:
sì


