pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLSC5472AG CASSETTA PLS OPACO PC 54X72X23

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 540 mm

  • Larghezza - 720 mm

  • Profondità - 230 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480777226

Codice prodotto

SNRNSYPLSC5472AG

Cod. produttore

NSYPLSC5472AG

Produttore

SNR

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

540 mm

Larghezza:

720 mm

Profondità:

230 mm

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

no

Adatto per uso all'esterno:

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità interna:

213 mm

Struttura espandibile:

Resistenza agli urti:

IK09

Spessore materiale scatola:

2 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

4 mm

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Adatto per protezione antifulmini:

no

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Superficie:

Non trattato

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no