SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLS2754G CASSETTA PLS TRASP 27X54X18


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 270 mm
Larghezza - 540 mm
Profondità - 180 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480776915
Codice prodotto
SNRNSYPLS2754G
Cod. produttore
NSYPLS2754G
Produttore
SNR
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
270 mm
Larghezza:
540 mm
Profondità:
180 mm
Larghezza in numero di moduli:
0
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
0 A
Numero di moduli:
0
Adatto per uso all'esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Numero di righe:
0
Profondità di incasso:
0 mm
Profondità interna:
164.5 mm
Struttura espandibile:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Spessore materiale scatola:
2 mm
Numero di entrate cavi:
0
Spessore materiale porta/coperchio:
2.5 mm
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035
Adatto per protezione antifulmini:
no
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
0
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Non trattato