SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5HD050 TA Apribile -500/5A - 27.9x27 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005761683
Codice prodotto
SNRMETSECT5HD050
Cod. produttore
METSECT5HD050
Produttore
SNR
Il trasformatore di corrente, standard per cavo, ha una corrente nominale di linea di 500 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 27 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 1 VA.