pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV430563 TA ester.prot.neutro 250A NSX160/250

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV430563 TA ester.prot.neutro 250A NSX160/250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005760259

Codice prodotto

SNRLV430563

Cod. produttore

LV430563

Produttore

SNR

LV430563 è un trasformatore esterno di corrente del neutro (ENCT) per Compact NSX160/250 dotato di unità di controllo Micrologic 5/6. Con i dispositivi 3P, il neutro distribuito dell'installazione può essere protetto installando questo sensore esterno. La corrente nominale del sensore è compresa tra 150 A e 250 A. L'ENCT deve essere collegato all'unità di controllo Micrologic mediante un doppino schermato. La lunghezza massima del cablaggio è di 10 m e la sezione è compresa tra 0,4 mm² e 1,5 mm².