pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAL150HD WIREWAY 4 x 4 - N1 Paint - 10 ft lg

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAL150HD WIREWAY 4 x 4 - N1 Paint - 10 ft lg

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Linguetta di connessione

  • Materiale - Alluminio / rame

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0785901841067

Codice prodotto

SNRAL150HD

Cod. produttore

AL150HD

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Linguetta di connessione

Materiale:

Alluminio / rame

Superficie:

Non trattato

Gli interruttori magnetotermici M-Frame e P-Frame sono dotati di serie di connettori meccanici su entrambe le estremità degli interruttori magnetotermici montati sull'unità. Gli interruttori magnetotermici I-Line™ M-Frame e P-Frame sono dotati di serie di connettori meccanici solo sull'estremità O/OFF. Questi connettori sono adatti all'uso con fili di rame o alluminio. Connettori posteriori, connettori a compressione e connettori di distribuzione sono disponibili per applicazioni speciali. I connettori meccanici in rame sono disponibili solo per l'uso con fili in rame. Questi connettori possono essere installati in fabbrica, aggiungendo il suffisso "LC" al codice dell'interruttore per connettori standard in rame, e il suffisso "LD" per connettori in ramead ampere elevati (solo interruttori automatici con M-frame e P-frame). Questi connettori meccanici assorbono una corrente nominale di 1.200 A e sono realizzati in alluminio. Questo kit di connettori ha un valore nominale di 500 kcmil. Il kit di connettori meccanici è conforme agli standard CSA e UL. Le caratteristiche di limitazione della corrente degli interruttori automatici PowerPact H, J e L-frame forniscono una maggiore protezione ai dispositivi a valle limitando la corrente di sfasamento in caso di guasto. Le capacità di limitazione della corrente degli interruttori automatici a HJ/HL/HR, JJ/JL/JR Frame e LJ/LL/LR Frame sono documentate con Underwriters Laboratories e la Canadian Standards Association. Questi interruttori di limitazione della corrente sono forniti con un'etichetta che li identifica quali interruttori limitatori certificati UL/CSA.