pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA561.63876 PRESA INTERBLOCCATA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA561.63876 PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero

  • Riferimento orario - 7 h

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636160542

Codice prodotto

SCA561.63876

Cod. produttore

561.63876

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

500 V (50-60 Hz) nero

Riferimento orario:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

PRESA ADVANCE 2 3P+N 63A 7h IP67 S/FUS