SCAME PARRE SPA - SCA505.2420 PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 2
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola
Colore identificativo - Viola
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Serie OMNIA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636073972
Codice prodotto
SCA505.2420
Cod. produttore
505.2420
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
2
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP67
Interruttore:
Interblocco elettrico
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no