ROSSINI - RSSKAH101MTGX53 STRUTTURA SINGOLO ELEMENTO 1XGX53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 9 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Materiale (del corpo) - Alluminio
Portalampada - GX53
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8015421652563
Codice prodotto
RSSKAH101MTGX53
Cod. produttore
KAH101MTGX53
Produttore
RSS
Max prestazioni del sistema:
9 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GX53
Tensione nominale:
220...240 V
Diametro esterno:
150 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
45 mm
Adatto per numero di lampade:
1