ROSSINI - RSSA.4356-30 APPLIQUE 1X120W R7S - A.4356-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - R7s
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015421361786
Codice prodotto
RSSA.4356-30
Cod. produttore
A.4356-30
Produttore
RSS
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
R7s
Materiale (del corpo):
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Larghezza:
300 mm
Altezza / Profondità:
110 mm
Lunghezza:
120 mm


