pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT9680628 VX ARMADIO 600X2200X800

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 2200 mm

  • Profondità - 800 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177929715

Codice prodotto

RIT9680628

Cod. produttore

9680628

Produttore

RIT

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

2200 mm

Profondità:

800 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP54

Con piastra di montaggio:

no

Staccato:

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Accoppiabile:

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

no

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Montaggio a parete:

no

Con coperchio:

no

Coperchio trasparente:

no

Forature sfondabili:

no

VX Armadio modulare, LAP: 600x2200x800 mm, lamiera d'acciaio