PILZ ITALIA SRL - PIZ773100 PNOZM1P 24DC 20 INP.-3/6 OUT - 773100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Numero di uscite digitali - 4
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 20
Numero di uscite a relè - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4046548013177
Codice prodotto
PIZ773100
Cod. produttore
773100
Produttore
PIZ
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di uscite digitali:
4
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
20
Numero di uscite a relè:
2
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
1
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con display:
no
Tipo di memoria:
EEPROM
Capacità di memoria:
32 kByte
Memoria espandibile:
no
Componente di sistema:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Larghezza:
135 mm
Altezza:
94 mm
Profondità:
121 mm