pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1419257 HC-STA-D07-HHFS-1SGM20-PL-BK CUSTODIA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1419257 HC-STA-D07-HHFS-1SGM20-PL-BK CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Altri

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Posizione uscita cavo - Laterale

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Nessuno

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626159980

Codice prodotto

PHC1419257

Cod. produttore

1419257

Produttore

PHC

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Posizione uscita cavo:

Laterale

Posizione del gancio di bloccaggio:

Nessuno

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio longitudinale

Larghezza:

26.5 mm

Altezza:

54.5 mm

Profondità:

54.49 mm

Rivestimento della custodia:

Altri

Colore del corpo:

Nero

Con passacavo a vite:

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Metrico

Con coperchio a cerniera:

no

Con giunto:

no

Con guarnizione:

no

Numero di entrate cavi:

1

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP66

Resistenza agli urti:

IK06

Custodia protettiva D7, per bloccaggio longitudinale, materiale: PA, uscite cavi: 1, laterali, altezza: 54,5 mm, connessione a vite per cavo: con, perno: no, 1x M20, Standard