pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1103274 MC 1,5/ 2-G-3,81 P26 THRR24 Connessione

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1103274 MC 1,5/ 2-G-3,81 P26 THRR24 Connessione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 400 PZ

EAN

4055626965833

Codice prodotto

PHC1103274

Cod. produttore

1103274

Produttore

PHC

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 1, numero poli: 2, serie di prodotti: MC 1,5/..-G-THR, passo: 3,81 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: Nastro larghezza 24 mm, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina: Download