PHOENIX CONTACT - PHC1092934 PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU LQ blocco distrib
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
130 PZ
EAN
4055626909233
Codice prodotto
PHC1092934
Cod. produttore
1092934
Produttore
PHC
Blocco distributore, Blocco di distribuzione, pezzi/conf. grandi, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 19, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu