pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1091673 PTFIX 6/18X2,5 BUWH blocco distribuzione

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1091673 PTFIX 6/18X2,5 BUWH blocco distribuzione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 8 PZ

EAN

4055626905907

Codice prodotto

PHC1091673

Cod. produttore

1091673

Produttore

PHC

Blocco distributore, Morsetto base con alimentazione, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 19, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: blu/bianco