PHOENIX CONTACT - PHC1044738 PC 6/ 3-ST-BUS-7,62 Connettore c.s.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
4055626634210
Codice prodotto
PHC1044738
Cod. produttore
1044738
Produttore
PHC
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 16 mm², colore: verde, corrente nominale: 32 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 3, numero di file:1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: PC 6/..-ST-BUS, passo: 7,62 mm, tipo di connessione: Connessione a perforazione d'isolante, forma di attacco delle viti: T15 Torx®, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON PC 6, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone


