pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1043789 FP 0,8/ 52-MV-SH 1,15 Connettore

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1043789 FP 0,8/ 52-MV-SH 1,15 Connettore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4055626608372

Codice prodotto

PHC1043789

Cod. produttore

1043789

Produttore

PHC

connettore maschio SMD schermato, corrente nominale: 1,7 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 52, passo: 0,8 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, montaggio: Saldatura SMD