pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1029252 BTFE 6-3/14 Connettore innesto per prova

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1029252 BTFE 6-3/14 Connettore innesto per prova

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626531083

Codice prodotto

PHC1029252

Cod. produttore

1029252

Produttore

PHC

Connettore a innesto di prova, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 14, tipo di connessione: Capocorda ad anello, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm², tipo di montaggio: Montaggio a parete, colore: grigio