PHOENIX CONTACT - PHC1015462 PTCM 0,5/ 4-PL-2,5 WH Connettore c.s.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
250 PZ
EAN
4055626496542
Codice prodotto
PHC1015462
Cod. produttore
1015462
Produttore
PHC
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 0,75 mm², colore: bianco, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: PTCM 0,5/..-PL, passo: 2,5 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON PTSM, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone