PHOENIX CONTACT - PHC0899045 E S6 A 450X620X160 Morsettiera
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356928052
Codice prodotto
PHC0899045
Cod. produttore
0899045
Produttore
PHC
Custodia vuota, materiale: Acciaio inox 316L/1.4404, resistenza superficiale: spazzolato, color argento, 450 mm x 620 mm x 160 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato, componenti della fornit - ATD: Piastre di montaggio, Staffa di fissaggio con viti di montaggio, Bullone di messa a terra M12 applicato sul lato esterno, Istruzioni per l'installazione, Piastre di montaggio


