PHOENIX CONTACT - PHC0829324 US-WMTB (24X5) BU Segnaconduttori
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356613316
Codice prodotto
PHC0829324
Cod. produttore
0829324
Produttore
PHC
Targhetta per cavi, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 13 mm, Numero dei cartellini singoli: 35, altezzadel campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 24 mm


