pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0828192 UC1-TM 6 YE Schede UniCard

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0828192 UC1-TM 6 YE Schede UniCard

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356480369

Codice prodotto

PHC0828192

Cod. produttore

0828192

Produttore

PHC

Segnamorsetti, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 9,7 mm, larghezza del campo di testo: 5,55 mm