PHOENIX CONTACT - PHC0828013 UC-WMC 1,9 (15X4) RD CUS Scheda UniCard
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356472098
Codice prodotto
PHC0828013
Cod. produttore
0828013
Produttore
PHC
Segnaconduttori, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 1,2 ... 1,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


