pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0811846 ZB 18,LGS:L1-N,PE Nastro Zack

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0811846 ZB 18,LGS:L1-N,PE Nastro Zack

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918924768

Codice prodotto

PHC0811846

Cod. produttore

0811846

Produttore

PHC

Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: L1, L2, L3, N, PE, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 18 mm, Numero dei cartellini singoli: 5, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 17,4mm