PHOENIX CONTACT - PHC0800714 WMS 3,2 (EX5)R YE CUS Tubo termoretraibi
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356628518
Codice prodotto
PHC0800714
Cod. produttore
0800714
Produttore
PHC
Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1 ... 3,2 mm, altezza del campo di testo: 30000 mm, larghezza del campo di testo: 5 mm


