PHOENIX CONTACT - PHC0800383 WMS 2,4 (60X4)RL Siglatura cavi e cond.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356626507
Codice prodotto
PHC0800383
Cod. produttore
0800383
Produttore
PHC
Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 0,8 ... 2,4 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


