pagina iniziale

Philips - PBZ76430999 SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC

copiacopia
Philips - PBZ76430999 SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005402456

Codice prodotto

PBZ76430999

Cod. produttore

76430999

Produttore

PBZ

200x1570 mm, Stahl, Wei? RAL 9003, Signalwei? (RAL9003), Oberflache, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 6500 lm, 43.5 W, 22.5 W, 151 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM3, CRI>=80, UGR19, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Rautenformig, Polykarbonat, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,35 J verstarkt, SchutzklasseII, Kabel ohne Steckverbinder, 5-polig, Schnellsteckverbinder, 5-polig