pagina iniziale
in esaurimento

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700110 SHAPE FULL 2X23W E27 ANTR

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700110 SHAPE FULL 2X23W E27 ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032601752653

Codice prodotto

PRI700110

Cod. produttore

700110

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP44

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Antracite

Resistenza agli urti:

IK09

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

116 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Larghezza:

608 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

105 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in tecnopolimero. Copertura in alluminio. Diffusore in tecnopolimero. Guarnizione in EPDM. Viti di chiusura in acciaio inox. Le versioni “FULL” sono disponibili solo con cablaggio 2 x E27.