pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3121563 INDEX+ 46 13 C/EW 840 BK81 DALI

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3121563 INDEX+ 46 13 C/EW 840 BK81 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Max prestazioni del sistema - 13 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367741025

Codice prodotto

PRI3121563

Cod. produttore

3121563

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Plastica

Max prestazioni del sistema:

13 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

460 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1605 lm

Lampada:

LED sostituibile

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per lampade di potenza:

13...13 W

Tipo di tensione:

AC / DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con piastra di base:

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Altri

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciatura a polveri

Diametro:

154 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Indiretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Rendimento luminoso delle lampade:

123 lm/W

Numero di poli:

2

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

CLO - Flusso luminoso costante:

Classe di protezione:

II

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Corrente nominale:

250...250 mA

Fattore di potenza:

0.95

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

50

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

85

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Serie di bollard per esterni, costituita da: Calotta in alluminio pressofuso verniciata previo trattamento superficiale di conversione chimica. Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV. Gruppo ottico costituito da lenti, specificatamente studiate per massimizzare l'efficienza ed ottimizzare la distribuzione luminosa, realizzate in policarbonato ottico specifico per applicazioni LED ad altissima trasmittanza della luce, stabilizzato ai raggi UV ed al calore. Dissipatore termico in alluminio. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Copertura vano cablaggio in tecnopolimero. Viteria di chiusura in acciaio inox. Ogni apparecchio è completo di due pressacavi IP 68 antistrappo più un tappo, per consentire l’alimentazione singola o in filacontinua dell’apparecchio. Basamento per il fissaggio a pavimento in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale. Sono disponibili come accessori robuste basi per il fissaggio a pavimento realizzate in lamiera di acciaio INOX AISI 304. Esse sono consigliate in tutte quelle installazioni pubbliche con forte presenza di persone. Per l'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio che sono compatibili con il basamento standard in alluminio pressofuso e l'accessorio base HU (Heavy Use) in acciaio INOX.