PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3108557 KIT BRACKET EXTRA ROTATION TYK+20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Colore - Acciaio Inox
Lunghezza - 203.5 mm
Larghezza - 166 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018367700992
Codice prodotto
PRI3108557
Cod. produttore
3108557
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Colore:
Acciaio Inox
Lunghezza:
203.5 mm
Larghezza:
166 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
178 mm
Trasparente:
no
Staffa extra rotazione +55°/-90°


