pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106647 GROOVE 21 1500 28,5 S/EW GR11 RGBW

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106647 GROOVE 21 1500 28,5 S/EW GR11 RGBW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max prestazioni del sistema - 28.5 W

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 48...48 V

  • Colore del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367695663

Codice prodotto

PRI3106647

Cod. produttore

3106647

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP67

Max prestazioni del sistema:

28.5 W

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

48...48 V

Colore del corpo:

Alluminio

Portalampada:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK10

Con lampada:

Regolabile:

no

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

28.5...28.5 W

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Dimmerabile DMX:

no

Colore della luce:

RGBW

Alimentazione:

Driver LED controllato in tensione

Carrabile:

Larghezza:

30 mm

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

39 mm

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Carico massimo:

3000 kg

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Indice di resa cromatica:

90-100

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Lunghezza:

1488 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Max. temperatura superficiale:

35 °C

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Numero di poli:

5

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Collegamento:

Morsetto a vite

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Serie di apparecchi da incasso a terra, in classe III, costituita da: Corpo in alluminio estruso anodizzato. Scheda LED, incapsulata all'interno di una guaina in tecnopolimero ad altissime prestazioni, con grado IP67. Inserita all'interno del profilo estruso, con resinatura a doppio strato, conferisce al prodotto due livelli di IP67. Resinatura trasparente nella parte inferiore, per garantire la massima efficienza luminosa, satinata nella parte a vista, per garantire illuminazione omogenea senza punti. Box esterno per la connessione elettrica in tecnopolimero adatto per cavi Ø 6 - 9 mm in gomma. Esso è collegato all'apparecchio con 25 centimetri di cavo. Esso consente di installare e collegare alla rete l'apparecchio senza la necessità di aprirlo. Driver48V da ordinarsi separatamente. Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata. Controcassa da ordinarsi separatamente. Altre versioni di montaggio e configurazioni di linee continue disponibili su www.light-performer.com.