PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310628 Gancio di sospensione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Nero
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
5414833091909
Codice prodotto
PRI310628
Cod. produttore
310628
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Nero
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Gancio di sospensione


