PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP224136 NBB0,8-5GM25-E2-0,3M-V3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 0.8 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di tensione - DC
Materiale (del corpo) - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
2000005707155
Codice prodotto
PEP224136
Cod. produttore
224136
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
0.8 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
25 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
3000 Hz
Resistente alla compressione:
no


