OPPLE LIGHTING BV - OPP545001001000 LEDHIGHBAY-P4 220W-4000-60D - 545001001000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - A sospensione
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per corpo luminoso secondario - no
Portalampada - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
6956321804138
Codice prodotto
OPP545001001000
Cod. produttore
545001001000
Produttore
OPP
Metodo di montaggio:
A sospensione
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Portalampada:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore intercambiabile:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Diffusore luce:
Lente focus
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Riflettore:
Nessuno
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
70000 h
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK08
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
sì
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Max prestazioni del sistema:
220 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
32000 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
145 lm/W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.9
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Larghezza:
408 mm
Altezza / Profondità:
82 mm
Lunghezza:
408 mm
Diametro esterno:
408 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Con copertura di protezione:
sì
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:
5
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:
9




