pagina iniziale

OMRON - OMRMY2INGSRAC220240 RELE MY-GS-R, 220 240VCA, DPDT,10A,LED,P

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRMY2INGSRAC220240 RELE MY-GS-R, 220 240VCA, DPDT,10A,LED,P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4550431042088

Codice prodotto

OMRMY2INGSRAC220240

Cod. produttore

MY2INGSRAC220240

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...240 V

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...240 V

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

28 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

36 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Relè elettromeccanico MY-GS-R, 220…240 Vc.a., DPDT, 10 A/250 Vc.a., ind. mecc. e LED, pulsante di prova bloccabile, terminali a innesto