pagina iniziale

OMRON - OMRFH505220 FH CONTROLLORE ALTA VELOCITA/ALTE PRESTA

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRFH505220 FH CONTROLLORE ALTA VELOCITA/ALTE PRESTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di controllo

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate - 0

  • Tipo di interfaccia - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4550431072269

Codice prodotto

OMRFH505220

Cod. produttore

FH505220

Produttore

OMR

Modello:

Unità di controllo

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

0

Tipo di interfaccia:

Altri

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

1

Tensione nominale di comando Us DC:

20.4...26.4 V

Altezza:

190 mm

Larghezza:

115 mm

Profondità:

202 mm

FH Controllore alta velocità/alte prestazioni di nuova generazione 8-core, NPN/PNP, 8 telecamere, W10 IoT Enterprise LTSC a 2019 64 bit