OMRON - OMRE5CSVR1T5-229455 PRODOTTO IN ESAURIMENTO. CONTATTARE OM - E5CSVR1T5-229455

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 100...240 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 100...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4547648223195
Codice prodotto
OMRE5CSVR1T5-229455
Cod. produttore
E5CSVR1T5-229455
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V
Numero di circuiti di misura:
1
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Reset esterno possibile:
no
Campo di misura della temperatura:
-100...1700 °C
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Larghezza:
48 mm
Altezza:
48 mm
Profondità:
78 mm