OMRON - OMRE2EZX4D1M-290158 SENSORE DI PROSSIMITA INDUTTIVO AL RESIS
_OMS.jpg?80A1997797915D8C848985729F68777EAF7582789F5F7E79A76EB3949F8A5E9EC0AC&ts=1762841465162)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Tipo di azionamento / funzionamento - Bersaglio metallico
Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4547648631945
Codice prodotto
OMRE2EZX4D1M-290158
Cod. produttore
E2EZX4D1M-290158
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


