OEC SRL - OECA226720K PLAFONIERA CON LAMPADA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001022375550
Codice prodotto
OECA226720K
Cod. produttore
A226720K
Produttore
OEC
AC/PF Plafoniera in PC con tecnologia LED integrata Matricola Enel 226720. Specifica Tecnica Enel DY 3021. Tensione nominale 220 V. Potenza nominale 200 W. Apparecchio di classe I. Grado di protezione IP54. Tipo installazione fissa. (con n. 2 piedini di fissaggio). Corpo in lega di alluminio verniciato. Gabbia di protezione in filo di acciaio. Diffusore in vetro. Imbocco con pressacavo in materiale plastico. Portalampada in porcellana E 27. Vite di terra. Il kit per cavi MT: consente il passaggio di 3 cavi diametro minimo di 24 mm e massimo di 54 mm, piu 4 cavi con diametro minimo di 10


