pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX113608.01 BACKLIT: 1200X300 32W DA/PU 4K C/AL

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833144492

Codice prodotto

NOX113608.01

Cod. produttore

113608.01

Produttore

NOX

BACKLIT: I pannelli LED Backlit sono una soluzione alternativa alle loro controparti edgelit. I LED collocati sul retro del pannello emettono la luce direttamente verso il basso, consentendo una ridotta dispersione di luminosità. La tecnologia dei pannelli Backlit presentati da Novalux permette di mantenere un ridotto spessore del pannello e al contempo ottenere una perfetta uniformità sul diffusore, con basso coefficiente di abbagliamento. Ciò li rende adatti ad ambienti molto eterogenei, inclusi ambienti in cui è richiesto un valore UGR<19.