NOVALUX SPA - NOX112917.01 ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Alimentazione intermedia per binario elettrificato
Numero di conduttori - 3
Colore - Bianco
Sezione nominale - 0.75 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8026833150097
Codice prodotto
NOX112917.01
Cod. produttore
112917.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Alimentazione intermedia per binario elettrificato
Numero di conduttori:
3
Colore:
Bianco
Sezione nominale:
0.75 mm²
ROSONI BRIDGE SYSTEM Rosoni singoli, multipli lineari e multipli circolari in acciaio verniciato, da combinare con uno o pi? apparecchi BRIDGE SYSTEM


