pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX112202.02 DOMYNOS PS: PROFILO LINEARE L=996 NE

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 996 mm

  • Larghezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833140470

Codice prodotto

NOX112202.02

Cod. produttore

112202.02

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Alluminio

Colore:

Nero

Lunghezza:

996 mm

Larghezza:

15 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

20 mm

Trasparente:

no

DOMYNOS PS: Sistema componibile a plafone, parete o sospensione con profilo in estruso di lluminio per l’alloggiamento di moduli LED 48V. Alimentazione 48V da remotizzare (ON/OFF o immerabile tramite interfacce di dimmerazione) o box con alimentazione integrata 48V ON/OFF o dimmerabile, per composizioni a sospensione.