NOVALUX SPA - NOX108860.02 HERO C: COPPIA TESTATE NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 61 mm
Larghezza - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833114266
Codice prodotto
NOX108860.02
Cod. produttore
108860.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
61 mm
Larghezza:
6 mm
Altezza:
68 mm
TESTATE TERMINALI (2 pz.)




