NOVALUX SPA - NOX106739.02 ALL-TRACK: COPERTURA BINARIO 2M NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833153364
Codice prodotto
NOX106739.02
Cod. produttore
106739.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
22 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
8 mm
Trasparente:
no
ALL-TRACK: Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. L1/L2/L3/N/Terra (16A 230V) e D+/D-(segnale DALI, 0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH ? ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 105926.99 oppure 18906.99)


