NOVALUX SPA - NOX1009A4.99 STRIP LED FLEX: 12W/M-24V-5,1M-3K CRI80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 952 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 5100 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8026833152190
Codice prodotto
NOX1009A4.99
Cod. produttore
1009A4.99
Produttore
NOX
Flusso luminoso al metro:
952 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
5100 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
12 W
Modello:
Tubo flessibile
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
13.5 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
240
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
sì
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
35 mm
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Autoadesivo:
no
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
sì
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Collegamento:
Brasatura
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Altezza / Profondità:
11.8 mm
Numero di poli:
2
Flusso luminoso regolabile:
No
Con terminale:
sì
Max prestazioni del sistema:
61.2 W
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Con copertura di protezione:
sì
Sezione del conduttore:
0.5 mm²



