NOVALUX SPA - NOX100993.99 STRIP LED 230VAC: 18W/M - 50M - 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 2178 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 50000 mm
Tensione della lampada - 220...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8026833149336
Codice prodotto
NOX100993.99
Cod. produttore
100993.99
Produttore
NOX
Flusso luminoso al metro:
2178 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
50000 mm
Tensione della lampada:
220...230 V
Potenza della lampada al metro:
18 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
12 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
140
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
sì
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
II
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Collegamento:
Brasatura
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Altezza / Profondità:
4.6 mm
Numero di poli:
2
Flusso luminoso regolabile:
No
Con terminale:
sì
Max prestazioni del sistema:
900 W
CLO - Flusso luminoso costante:
sì
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Con copertura di protezione:
sì



