NOBILE ITALIA - NOB5013/03/NE LAMPADA A PARETE SFERA D.20 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TRADIZIONALE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052850472
Codice prodotto
NOB5013/03/NE
Cod. produttore
5013/03/NE
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
200 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Larghezza:
270 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
350 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


