pagina iniziale

Metz - MEZ11050710 RM 21-21, 2 Wechsler, 24 V AC

copiacopia
Metz - MEZ11050710 RM 21-21, 2 Wechsler, 24 V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 8 A

  • Completo di zoccolo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184122265

Codice prodotto

MEZ11050710

Cod. produttore

11050710

Produttore

MEZ

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

8 A

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Larghezza:

15.5 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

Altezza:

75 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto portacontatto:

Altri