MERSEN ITALIA SPA - XESM090516 MI5SF25V1,25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 1.25 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)
Modello - Fusibile di vetro
Confezione
50 PZ
EAN
3605340091052
Codice prodotto
XESM090516
Cod. produttore
M090516
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
1.25 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
FF (Super rapido)
Modello:
Fusibile di vetro
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
0.035 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.35 W



